Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetFlash 600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2706241
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS8GJF600
EAN/GTIN:
     6213759764510
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der JetFlash 600 ist der perfekte Begleiter für das Speichern und Übertragen von Mulitmediadateien. Er besticht durch sein attraktives Design, die hohe Speicherkapazität und die 200x High-Speed Übertragungsraten. Das Design des JetFlash 600 ist sehr sportlich und aerodynamisch mit einem glatten, schwarz glänzenden Gehäuse. Sein transparenter Farbring leuchtet auf, wenn auf den Stick zugegriffen wird.
Transcend JetFlash 600 - USB-Flash-Laufwerk - 8 GB - USB 2.0 - Blau
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
8 GB
Farbe
Blau
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
Plug and Play, BSMI, FCC
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
JetFlash elite
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Apple MacOS 9.0 or later, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Linux Kernel 2.4.2 oder höher
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
19.3 mm
Tiefe
60.9 mm
Höhe
8.5 mm
Gewicht
8.5 g
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Verschlüsselungsunterstützung, automatische Webseitenanmeldung, PC-Lock Function, LED-Zugriffsanzeige
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 32 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 10 MB/s
Interfacetyp
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS16GJF600
ab € 8,06*
Zubehör
Transcend
TS4GJF600
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.