Mercateo - die Beschaffungsplattform für GeschäftskundenDie Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb

Intel Desktop Board DH55TC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2705202
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BLKDH55TC
EAN/GTIN:
     0735858210188
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ATX Mainboard
ATX Motherboard
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Intel Desktop Board DH55TC - Media Series - Motherboard - Mikro-ATX - LGA1156 Socket - H55 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal) (Packung von 10 )
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Motherboard - Mikro-ATX
Kompatible Prozessoren
Core i5, Core i3, Core i7
Chipsatz
Intel H55 Express
Prozessorsockel
LGA1156 Socket
Paketierte Menge
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Max. Anz. Prozessoren
1
Erweiterung
Konnektivität/Schnittstellen
12 x USB 2.0 ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 2 x Massenspeicher - eSATA ¦ 1 x Audio Line-Out - mini-jack ¦ 1 x Audio Line-In - mini-jack ¦ 1 x Mikrofon - mini-jack ¦ 1 x VGA ¦ 1 x DVI-D ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x PS/2-Tastatur/-maus
Konnektivität/Zusätzliche Anschlüsse (optional)
6 x Hi-Speed USB
Konnektivität/Speicherschnittstellen
SATA-300 - Anschluss/Anschlüsse: 6 x 7-Pin Serial ATA - 6 Gerät/Geräte
Konnektivität/Erweiterungssteckplatz/-steckplätze
1 x CPU ¦ 4 x DIMM 240-polig ¦ 1 x PCIe 2.0 x16 ¦ 2 x PCIe 2.0 x1 ¦ 1 x PCI
Verschiedenes
Software inbegriffen
Treiber & Utilities
Verpackung
Bulk
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Audio
Typ
HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec
Realtek ALC888S
LAN
Netzwerkschnittstellen
Gigabit Ethernet
Netzwerkcontroller
Intel 82578DC
Unterstützter RAM
Technologie
DDR3
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung
Nicht-ECC
Geschwindigkeit
PC3-10666, PC3-8500
Max. Größe
16 GB
Bustakt
1333 MHz, 1066 MHz
... > DCI > Systeme > Motherboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,36*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,73*
€ 62,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,36*
€ 51,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG