Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend - DDR3 - Modul - 4 GB - SO DIMM 204-PIN - 1333 MHz / PC3-10600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2704457
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS512MSK64V3N
EAN/GTIN:
     7605578165774
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Transcend - DDR3 - Modul - 4 GB - SO DIMM 204-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9 - 1.5 V - ungepuffert - non-ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
4 GB
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 204-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Modulkonfiguration
512 x 64
Besonderheiten
Dual Rank, On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), ungepuffert
Geschwindigkeit
1333 MHz (PC3-10600)
Chip-Organisation
256 x 8
Spannung
1.5 V
Latenzzeiten
CL9 (9-9-9)
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS128MSK64V3U
ab € 16,50*
Zubehör
Transcend
TS256MSK64V3N
ab € 18,32*
Zubehör
Transcend
TS256MSK64V3U
ab € 30,39*
Zubehör
Transcend
TS512MSK64V3H
ab € 18,33*
Zubehör
Transcend
TS1GSK64V3H
ab € 34,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.