Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Noctua NF-P14 FLX


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     832-102885
Hersteller:
     noctua
Herst.-Nr.:
     NF-P14 FLX
EAN/GTIN:
     4716123314547
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 25mm
Noctua NF-P14 FLX - Prozessorlüfter - 140 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
2.5 cm
Produkttyp
Prozessorlüfter
Packungsinhalt
Schrauben, Ultra-Low-Noise Adaptor (U.L.N.A.), Low-Noise Adaptor (L.N.A.), Stecker 3-polig an Molex 4-polig (Adapter)
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 6 Jahre
Service & Support
6 Jahre Garantie
Verschiedenes
Verpackung
Einzelhandel
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
10.1 dBA
Kühlkörper und Lüfter
Drehgeschwindigkeit
750-1200 U/min
Netzanschluss
3-poliger Stecker, 4-poliger Molex-Anschluss
Lüfterdurchmesser
140 mm
Lüfterlager
SSO-Lager
Luftstrom
41,9-64,9 CFM
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Paket
€ 4,85*
ab € 16,07*
€ 20,63*
pro Stück
€ 10,90*
ab € 16,69*
€ 21,39*
pro Paket
€ 5,03*
ab € 17,11*
€ 21,89*
pro Stück
€ 2,69*
ab € 21,43*
€ 27,09*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,63*
€ 24,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 19,97*
€ 23,76
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,15*
€ 21,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,30*
€ 20,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,54*
€ 19,68
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,17*
€ 19,24
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,07*
€ 19,12
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,07* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,85*
ab € 450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG