Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama FlashPen "Laeta"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2702165
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00090983
EAN/GTIN:
     4007249909831
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Hama FlashPen "Laeta" - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB - USB 2.0 - Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
16 GB
Farbe
Grau
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 9.x oder höher, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 2000 / ME / XP/ Vista
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Windows ReadyBoost-fähig
Interfacetyp
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124161
ab € 4,82*
Ähnlich
Hama
00124162
ab € 5,43*
Ähnlich
Hama
00181073
ab € 9,52*
Ähnlich
Hama
00181075
ab € 16,69*
Ähnlich
Hama
00181054
ab € 9,54*
Ähnlich
Hama
00181051
ab € 4,33*
Ähnlich
Hama
00181055
ab € 14,32*
Ähnlich
Hama
00181053
ab € 5,91*
Ähnlich
Hama
00108074
ab € 5,27*
Ähnlich
Hama
00090894
ab € 2,91*
Ähnlich
Hama
00104308
ab € 3,11*
Ähnlich
Hama
00108062
ab € 3,86*
Ähnlich
Hama
00123921
ab € 4,83*
Ähnlich
Hama
00123922
ab € 5,49*
Ähnlich
Hama
00114872
ab € 5,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.