Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama FlashPen "Rotate"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2702164
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00090891
EAN/GTIN:
     4007249908919
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Hama FlashPen "Rotate" - USB-Flash-Laufwerk - 8 GB - USB 2.0 - Schwarz, Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
8 GB
Farbe
Schwarz, Silber
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 9.0 oder später, Microsoft Windows 2000 / ME / XP/ Vista
Abmessungen und Gewicht
Breite
66 mm
Tiefe
8 mm
Höhe
18 mm
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Einschiebbarer Anschluss
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 6 MB/s
Interfacetyp
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124161
ab € 4,82*
Ähnlich
Hama
00124162
ab € 5,41*
Ähnlich
Hama
00124163
ab € 6,19*
Ähnlich
Hama
00181073
ab € 9,54*
Ähnlich
Hama
00181075
ab € 16,82*
Ähnlich
Hama
00181054
ab € 9,54*
Ähnlich
Hama
00181051
ab € 4,33*
Ähnlich
Hama
00181055
ab € 14,32*
Ähnlich
Hama
00181053
ab € 5,87*
Ähnlich
Hama
00108074
ab € 5,27*
Ähnlich
Hama
00090894
ab € 2,91*
Ähnlich
Hama
00104308
ab € 3,12*
Ähnlich
Hama
00108062
ab € 3,86*
Ähnlich
Hama
00123921
ab € 4,83*
Ähnlich
Hama
00123922
ab € 5,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.