|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1001-2694657 Herst.-Nr.: 91677 EAN/GTIN: 4043619916771 |
| | |
|
|  |  |
 | DeLOCK USB 2.0 CardReader - Kartenleser ( microSD, microSDHC ) - Hi-Speed USB Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 18 mm |  | Tiefe | 12 mm |  | Höhe | 3 mm |  | Gewicht | 2 g |  | Produkttyp | Kartenleser ( extern ) - Hi-Speed USB |  | Unterstützter Flash-Speicher | microSD, microSDHC | Erweiterung | Konnektivität/Verbindungen | 1 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig | Verschiedenes | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP, Apple MacOS 9.x oder höher, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista |  | Kennzeichnung | Plug and Play |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |