Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-2692774
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82216
EAN/GTIN:
     4043619822164
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Dieses USB 2.0 Kabel von Delock dient zum Anschluss von verschiedenen USB Geräten wie z.B. Drucker oder Scanner etc. an einen freien USB Port.
Delock - USB-Kabel - USB (M) zu USB Typ B (M) - USB 2.0 - 3 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Länge
3 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-poliger USB Typ B - männlich
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Zebra
50-16000-669R
ab € 11,91*
Zubehör
Zebra
50-16000-671R
ab € 10,95*
Zubehör
Zebra
A9183902
ab € 39,72*
Zubehör
Zebra
A9169798
ab € 65,42*
Zubehör
Zebra
79867M
ab € 18,95*
Zubehör
Zebra
P1003772-006
ab € 97,29*
Zubehör
Zebra
P1050667-142
ab € 97,49*
Zubehör
Zebra
P1058930-073C
ab € 337,28*
Zubehör
Zebra
P1112640-054
ab € 29,93*
Zubehör
Delock
82446
ab € 11,61*
Zubehör
Delock
82057
ab € 1,34*
Zubehör
Delock
82396
ab € 1,02*
Zubehör
Delock
82539
ab € 3,92*
Zubehör
Delock
82541
ab € 6,59*
Zubehör
Delock
82535
ab € 4,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.