Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock IEEE 1394-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-2692766
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65154
EAN/GTIN:
     4043619651542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter Firewire
Firewire Adapter
delock firewire adapter
adapter firewire
Mit diesem Adapter von Delock können Sie die FireWire 9pin Schnittstelle Ihres Gerätes oder PC's in eine FireWire 6pin Buchse umwandeln.
Delock - IEEE 1394-Adapter - FireWire 800 (M) zu FireWire, 6-polig (W)
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
IEEE 1394-Adapter
Beschichteter Stecker
Nickel
Verschiedenes
Kennzeichnung
IEEE 1394
Konnektivität
Anschluss
9-poliger FireWire 800 - männlich
Stecker (zweites Ende)
FireWire, 6-polig - weiblich
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65155
ab € 1,93*
Zubehör
Delock
65016
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.