IBM System x3200 M3 7328 - Server - MT - 5U - 1-Weg - 1 x Xeon X3430 / 2.4 GHz - RAM 2 GB - SAS - Hot-Swap 8.9 cm ( 3.5" ) - kein HDD - DVD-Writer - MGA G200e - Gigabit LAN - kein Betriebssystem - Monitor : keiner. - Express Seller - Windows Server 2008 R2-zertifiziert
Allgemein | Typ | Server |
 | Integrierte Peripheriegeräte | LED Panel |
 | Formfaktor des Produktes | Mini Tower - 5U |
 | Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte | 3 |
 | Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte | 4 |
 | Server-Skalierbarkeit | 1-Weg |
 | Integrierte Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip |
Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 6 x USB 2.0 ( Vorderseite: 2 ) ¦ 1 x serial ¦ 1 x Management ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x VGA |
 | Konnektivität/Steckplatz | 1 (gesamt)/ 0 (frei) x CPU ¦ 6 (gesamt)/ 5 (frei) x DIMM 240-polig ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCI - volle Länge, volle Höhe ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 2.0 x8 - volle Länge, volle Höhe ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe x1 - volle Länge, volle Höhe |
 | Konnektivität/Einschübe | 4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap-fähig 8.9 cm Slim Line ( 3,5" Slim Line ) ¦ 2 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 13.3 cm x 1/2H ( 5.25" x 1/2H ) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 8.9 cm x 1/3H ( 3.5" x 1/3H ) |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort |
 | Service & Support | 3 Jahre Garantie |
RAM | Technologie | DDR3 SDRAM - ECC |
 | Formfaktor | DIMM 240-PIN |
 | Leistungsmerkmale | Registriert |
 | Installierte Anzahl | 2 GB / 32 GB (Max) |
 | Übereinstimmung der Speicherspezifikation | PC3-10600 |
 | Konfigurationsmerkmale | 1 x 2 GB |
 | Speichergeschwindigkeit | 1333 MHz |
Netzwerk | Typ | Integriert |
 | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
 | Ethernet-Ports | 2 x Gigabit Ethernet |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Passwort für Stromeinschaltung, Booten ohne Tastatur oder Maus, U-Bolzenverankerung, Steuerung der Boot-Sequenz, Auswählbares Starten, Predictive Failure Analysis (PFA), automatischer Server-Neustart |
 | Hersteller-Vertriebsprogramm | IBM Express Seller |
 | Kennzeichnung | TUV GS, CISPR 22 Class A, GOST, EN 61000-3-2, ISO 9241, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class A, CB, IEC 60950-1, EN 60950-1 |
Stromversorgung | Gerätetyp | Stromversorgung |
 | Gestellte Leistung | 401 Watt |
 | Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
 | Max. Betriebstemperatur | 32 °C |
 | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 80% |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x SAS - Plug-in-Karte |
 | Controller Schnittstellentyp | SATA-300 / SAS |
 | RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 1E |
 | Name des Speicher-Controllers | ServeRAID-BR10il |
Cache-Speicher | Installierte Größe | L3 - 8 MB |
 | Cache pro Prozessor | 8 MB |
Optische Speicher | Typ | DVD-Writer |
Betriebssystem | Software/Bereitgestelltes Betriebssystem | Kein Betriebssystem |
 | Software/Zertifiziert für Windows Server | Dieser Server ist getestet, abgestimmt und für Windows Server 2008 R2 mit OEM-Hardware zertifiziert. Kaufen Sie zur Vorinstallation Ihrer Serverlösung ein Reseller Option Kit. |
Monitor | Monitortyp | Keiner. |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 21.6 cm |
 | Tiefe | 54 cm |
 | Höhe | 43.8 cm |
 | Gewicht | 16.3 kg |
Grafik-Controller | Typ | Integriert |
 | Videospeicher | 128 MB |
 | Grafikprozessor | Matrox MGA G200e |
 | Videoschnittstellen | VGA |
Prozessor | Chipsatz/64-Bit-Computing | Ja |
 | Chipsatz/CPU | Intel Xeon X3430 / 2.4 GHz |
 | Chipsatz/Front-Side-Bus | 1333 MHz |
 | Chipsatz/Anz. der Kerne | Quad-Core |
 | Chipsatz/Max. Prozessoranzahl | 1 |
 | Chipsatz/Prozessoranzahl | 1 |
Festplattenlaufwerk | Typ | Kein HDD |