Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock USB-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-2686568
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65155
EAN/GTIN:
     4043619651559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB - USB Adapter
Mit diesem Adapter von Delock können Sie die USB mini 5pin Schnittstelle von Geräten wie Handys, PDA etc. in einen USB micro-B Port umwandeln. Somit können Sie z.B. das meist beiliegende USB micro- B Daten- / Ladekabel der neuesten Handys ebenso für Ihre älteren Geräte verwenden.
Delock - USB-Adapter - Mini-USB, Typ B (M) zu Micro-USB Typ B (W) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Adapter
Beschichteter Stecker
Nickel
Farbe
Schwarz
Konnektivität
Anschluss
Mini-USB, Typ B - männlich
Stecker (zweites Ende)
5-poliger Micro-USB Typ B - weiblich
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
65017
ab € 3,10*
Zubehör
Delock
65154
ab € 2,71*
Zubehör
Delock
82581
ab € 5,01*
Zubehör
Delock
65024
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.