Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock USB-Verlängerungskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-2686558
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82538
EAN/GTIN:
     5053866431834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung stecker a buchse a...
usb verlängerung
Dieses Kabel dient als Verlängerung der USB 3.0 Schnittstelle. USB 3.0 ist der neueste USB Standard und überzeugt mit seiner deutlich schnelleren Datentransferrate von bis zu 5Gbps (Super Speed). Der USB-A Stecker ist zudem kompatibel zu seinen Vorgängern USB 2.0 und USB 1.1, so dass Sie weiterhin Ihre vorhandenen USB Geräte verwenden können.
Delock - USB-Verlängerungskabel - USB (M) zu USB (W) - USB 3.0 - 1 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Verlängerungskabel
Länge
1 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB / USB 2.0 / USB 3.0
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-polig USB Typ A - weiblich
Weitere Suchbegriffe: delock usb verlängerung
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82446
ab € 11,64*
Zubehör
Delock
82057
ab € 1,35*
Zubehör
Delock
82396
ab € 1,02*
Zubehör
Delock
82539
ab € 3,92*
Zubehör
Delock
82535
ab € 4,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.