|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1001-2649228 Herst.-Nr.: AU213AA#AC3 EAN/GTIN: 5704327770466 |
| |
|
|  |  |
 | HP Long Life Battery - Laptop-Batterie - 1 x Lithium-Ionen 3 Zellen 47 Wh - für HP 65XX, 67XX; EliteBook 6930, 8440; ProBook 64XX, 65XX Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Laptop-Batterie | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 45 °C | Batterie | Technologie | 3 Zellen Lithium-Ionen |  | Ladezeit | 3.5 Stunden |  | Kapazität | 47 Wh |  | Bereitgestellte Spannung | 10.8 V |  | Menge | 1 | Abmessungen und Gewicht | Breite | 5.3 cm |  | Tiefe | 20.4 cm |  | Höhe | 2.1 cm |  | Gewicht | 350 g | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | HP EliteBook 6930p, 8440p, 8440w ¦ HP ProBook 6440b, 6445b, 6450b, 6455b, 6540b, 6545b, 6550b, 6555b ¦ HP Compaq 6530b, 6535b, 6730b, 6735b |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |