Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2635451
Hersteller:
     SECOMP
Herst.-Nr.:
     11.99.8870
EAN/GTIN:
     7611990188352
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
Mit USB 3.0 werden auch neue Stecker, Kabel und Buchsen eingeführt, die aber größtenteils mit den alten kompatibel sind. Das VALUE USB 3.0 Kabel ist kompatibel zu USB 2.0. Die Stecker können auf PC's mit den aktuellen Typ A Buchsen verwendet werden.
VALUE - USB-Kabel - USB Typ A (M) zu USB Type B (M) - USB 3.0 - 1.8 m - geformt - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Technologie
Abgeschirmt
Farbe
Weiß
Besonderheiten
Geformt, vernickelte Hülle, 5 Gbps Datenrate
Länge
1.8 m
American Wire Gauge (AWG)
24/28
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB 3.0, RoHS, UL 2725
Konnektivität
Anschluss
9-poliger USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
9 pin USB Type B - männlich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,87*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.8869
ab € 2,20*
Ähnlich
VALUE
11.99.8871
ab € 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.