Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Toshiba Satellite Pro T110-11P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:  C1001-2628975
Hersteller:  Toshiba
Herst.-Nr.:  PST1BE-00D009GR
EAN/GTIN:  4026203737952
Toshiba Satellite Pro T110-11P - C 743 / 1.3 GHz ULV - RAM 2 GB Festplatte 250 GB - GMA 4500M - WLAN : 802.11b/g, Bluetooth 2.1 EDR - Windows 7 Home Premium 64-Bit-Edition - 29.5 cm ( 11.6" ) Breitbildschirm TFT 1366 x 768 ( WXGA ) TruBrite - Kamera - Noble Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
28.6 cm
Tiefe
21.1 cm
Höhe
3.8 cm
Gewicht
1.6 kg
Farbe
Noble Black
Lokalisierung
Deutschland
Integrierte Peripheriegeräte
Stereo-Lautsprecher, drahtlose LAN-Antenne, Bluetooth-Antenne
Systemtyp
Notebook
Speicher
Festplatte
250 GB - Serial ATA-150 - 5400 rpm
Erweiterung
Konnektivität/Erweiterungssteckplätze gesamt (frei)
2 Speicher
Konnektivität/Schnittstellen
1 x Display / Video - VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x Netzwerk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 ¦ 1 x Mikrofon - Eingang - Mini-Phone 3,5 mm ¦ 1 x Kopfhörer - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 2 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig ¦ 1 x eSATA / Hi-Speed USB - Hi-Speed USB / eSATA ¦ 1 x Audio / Video - HDMI
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Internationale Garantie - 1 Jahr
Service & Support
1 Jahr Garantie
Prozessor
Prozessor
Intel Celeron 743 / 1.3 GHz
Datenbus-Geschwindigkeit
800 MHz
Funktionen
Enhanced SpeedStep technology
Energieeffizienz
Ultra Low Voltage
RAM
Technologie
DDR3 SDRAM - 800 MHz
Installierte Anzahl
2 GB / 4 GB (Max)
Netzwerk
Netzwerk
Netzwerkkarte
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Bluetooth 2.1 EDR
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Wi-Fi CERTIFIED, Bluetooth 2.1
Wireless LAN unterstützt
Ja
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Administrations-Passwort
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Extern
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz )
Massenspeicher-Controller
Typ
Serial ATA
SATA-Schnittstelle
Serial ATA-150
Video
Grafikprozessor / Hersteller
Intel GMA 4500M Dynamic Video Memory Technology 5.0
Audio
Kompatibilität
High Definition Audio
Audioausgang
Soundkarte
Audioeingang
Mikrofon
Display
Display-Typ
29.5 cm ( 11.6" ) TFT
Max. Auflösung
1366 x 768 ( WXGA )
Besonderheiten
HighBrightness, TruBrite, LED-Hintergrundbeleuchtung
Breitbild-Bildschirm
Ja
Cache-Speicher
Typ
L2
Installierte Größe
1 MB
Eingabeperipheriegeräte
Typ
Tastatur, Touchpad
Leistungsmerkmale
Integrierte numerische Tastatur, Multi-Touch-Technologie
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Installierte Anzahl
1
Betriebszeit (bis zu)
8.5 Stunde(n)
Betriebssystem
Software/Software
Treiber & Utilities, Microsoft Works, Toshiba ConfigFree, Connectivity Doctor, McAfee Internet Security Suite (30-Tage-Subskription), Toshiba Supervisor Password Utility, Toshiba Bluetooth Stack, Toshiba Recovery Media Creator, Toshiba Bluetooth Monitor, WildTangent Game Console, Google Software Pack, Toshiba Value Added Package, Chicony Camera Assistant Software, Face Recognition software, Microsoft Office 2007 Home & Student Edition (Testversion für 60 Tage)
Software/Bereitgestelltes Betriebssystem
Microsoft Windows 7 Home Premium 64-Bit-Edition
Kartenleser
Typ
5-in-1 Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten
SD Memory Card, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, xD-Picture Card
Notebook-Kamera
Kameratyp
Integriert
Sensorauflösung
0,3 Megapixel
... > DCI > Systeme > Notebooks
Weitere Suchbegriffe: Laptop, Notebook, Satellite, Subnotebook, Toshiba
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
min. 1 Tag
ab € 332,60*
  
Preis gilt ab 2 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,51*
€ 396,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,60*
€ 395,79
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kensington Micro Saver
Toshiba
PX1172E-2NAC
ab € 30,90*
Zubehör
Toshiba
Toshiba
PX1275E-1G04
ab € 50,71*
Zubehör
Toshiba
Toshiba
SE5003I-PS
ab € 74,48*
Zubehör
Toshiba Dynadock USB Port Replicator with DVI and VGA
Toshiba
PA3575E-1PRP
ab € 112,14*
Zubehör
Toshiba E-Mouse
Toshiba
PX1215E-2NAC
ab € 39,05*
Zubehör
Toshiba External DVD Super Multi Drive PA3761E-1DV2
Toshiba
PA3761E-1DV2
ab € 66,90*
Zubehör
Toshiba Gaming Mouse X20
Toshiba
PA3651E-1ETC
ab € 26,09*
Zubehör
Toshiba Laser Tilt-Wheel Mouse
Toshiba
PA3570E-1ETA
ab € 12,36*
Zubehör
Toshiba Mini
Toshiba
PA3569E-1ETA
ab € 17,47*
Zubehör
Toshiba Optical Tilt-Wheel Mouse
Toshiba
PA3571E-1ETA
ab € 9,25*
Zubehör
Toshiba PA3109E-3FDD
Toshiba
PA3109E-3FDD
ab € 51,79*
Zubehör
Toshiba PA3572E-1ETA
Toshiba
PA3572E-1ETA
ab € 25,05*
Zubehör
Toshiba PX1176E-2NAC
Toshiba
PX1176E-2NAC
ab € 4,11*
Zubehör
Toshiba PX1236E-1NAC
Toshiba
PX1236E-1NAC
ab € 5,23*
Zubehör
Toshiba PX1256E-1TVH
Toshiba
PX1256E-1TVH
ab € 78,28*
Zubehör
Toshiba PX1276E-1G06
Toshiba
PX1276E-1G06
ab € 56,16*
Zubehör
Toshiba PX1342E-1CAM
Toshiba
PX1342E-1CAM
ab € 16,44*
Zubehör
Toshiba PX1393E-2G32
Toshiba
PX1393E-2G32
ab € 69,91*
Zubehör
Toshiba PX1394E-3G50
Toshiba
PX1394E-3G50
ab € 53,16*
Zubehör
Toshiba PX1395E-3G75
Toshiba
PX1395E-3G75
ab € 76,18*
Zubehör
Toshiba PX1396E-3T01
Toshiba
PX1396E-3T01
ab € 74,63*
Zubehör
Toshiba SE5002I-PS
Toshiba
SE5002I-PS
ab € 36,83*
Zubehör
Toshiba SelectServ
Toshiba
SE5553GA-P
ab € 118,54*
Zubehör
Toshiba Super Slim External CD-RW/DVD
Toshiba
PA3438U-2CD2
ab € 224,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG