|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1001-2627532 Herst.-Nr.: PC2B16G EAN/GTIN: 8594047316207 |
| |
|
|  |  |
 | Pretec i-Disk Bulletproof - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 16 GB |  | Kompatibilität | Nicht spezifisch |  | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Speicher | Besonderheiten | Wasserfest, hitzebeständig |  | Interfacetyp | USB 2.0 | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Schlüsselanhänger | Software | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Linux 2.4 oder später, Apple MacOS X 10.x oder höher, Microsoft Windows 2000 / ME / XP/ Vista | Abmessungen und Gewicht | Breite | 2.7 mm |  | Tiefe | 17.1 mm |  | Gewicht | 39 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |