IBM System x3250 M3 4251 - Server - Rack-Montage - 1U - 1-Weg - 1 x Xeon X3460 / 2.8 GHz - RAM 2 GB - SAS - Hot-Swap 6.4 cm ( 2.5" ) - kein HDD - MGA G200 - Gigabit LAN - kein Betriebssystem - Monitor : keiner. - Windows Server 2008 R2-zertifiziert
Allgemein | Typ | Server |
 | Integrierte Peripheriegeräte | LED Panel |
 | Formfaktor des Produktes | Rack-Montage - 1U |
 | Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte | 1 |
 | Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte | 4 |
 | Server-Skalierbarkeit | 1-Weg |
Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 4 x USB 2.0 ( Vorderseite: 2 ) ¦ 2 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x serial ¦ 1 x VGA |
 | Konnektivität/Steckplatz | 6 (gesamt)/ 4 (frei) x DIMM 240-polig ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x CPU ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe x8 |
 | Konnektivität/Einschübe | 1 (gesamt)/ 0 (frei) x extern 13.3 cm x 1/6H (Slim Line) ( 5,25" x 1/6H (Slim Line) ) ¦ 4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap-fähig 6.4 cm Slim Line ( 2,5" Slim Line ) |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr |
 | Service & Support | 1 Jahr Garantie |
RAM | Technologie | DDR3 SDRAM - ECC |
 | Formfaktor | DIMM 240-PIN |
 | Leistungsmerkmale | Mischen verschiedener Typen von Speicher-Modulen ist nicht möglich |
 | Installierte Anzahl | 2 GB / 32 GB (Max) |
 | Übereinstimmung der Speicherspezifikation | PC3-10600 |
 | Unterstützter RAM | PC3-10600 - 32 GB - registriert - ECC ¦ PC3-10600 - 16 GB - ungepuffert - ECC |
 | Konfigurationsmerkmale | 2 x 1 GB |
 | Speichergeschwindigkeit | 1333 MHz |
Netzwerk | Typ | Integriert |
 | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
 | Ethernet-Ports | 2 x Gigabit Ethernet |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Administrations-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung, Auswählbares Starten, automatisches Starten, Modus "automatisches Starten", Thermal Monitoring, Spannungsüberwachung, Überwachung der Lüftergeschwindigkeit, Predictive Failure Analysis (PFA) |
 | Kennzeichnung | FCC Klasse A zertifiziert, UL, TUV GS, CISPR 22 Class A, GOST, BSMI CNS 13438 Class A, EN 60950, ZH1 618, VCCI Class A ITE, EN55022 Class A, EN50082-1, CB, CCC, FCC Part 15, ICES-003 Class A, IEC 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-03 |
Stromversorgung | Gerätetyp | Stromversorgung |
 | Gestellte Leistung | 351 Watt |
 | Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
 | Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
 | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 80% |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x SAS |
 | Controller Schnittstellentyp | SATA-300 / SAS |
 | Anzahl Kanäle | 4 |
 | RAID Level | RAID 0, RAID 1 |
Cache-Speicher | Installierte Größe | L3 - 8 MB |
 | Cache pro Prozessor | 8 MB |
Betriebssystem | Software/Bereitgestelltes Betriebssystem | Kein Betriebssystem |
 | Software/Zertifiziert für Windows Server | Dieser Server ist getestet, abgestimmt und für Windows Server 2008 R2 mit OEM-Hardware zertifiziert. Kaufen Sie zur Vorinstallation Ihrer Serverlösung ein Reseller Option Kit. |
Monitor | Monitortyp | Keiner. |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 44 cm |
 | Tiefe | 55.9 cm |
 | Höhe | 4.3 cm |
 | Gewicht | 11 kg |
Grafik-Controller | Typ | Integriert |
 | Videospeicher | 128 MB |
 | Grafikprozessor | Matrox MGA G200 |
 | Videoschnittstellen | VGA |
Prozessor | Chipsatz/Wichtigste Prozessormerkmale | Hyper-Threading-Technologie, Intel Extended Memory 64 Technology, Intel Turbo Boost Technology |
 | Chipsatz/64-Bit-Computing | Ja |
 | Chipsatz/CPU | Intel Xeon X3460 / 2.8 GHz |
 | Chipsatz/Max. Turbo-Geschwindigkeit | 3.46 GHz |
 | Chipsatz/Front-Side-Bus | 1333 MHz |
 | Chipsatz/Anz. der Kerne | Quad-Core |
 | Chipsatz/Max. Prozessoranzahl | 1 |
 | Chipsatz/Prozessoranzahl | 1 |
 | Chipsatz/CPU-Sockel | LGA1156 Socket |
Festplattenlaufwerk | Typ | Kein HDD |