| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-2624402 Herst.-Nr.: WA-7953-02F00 EAN/GTIN: 0115123203136 |
| |
|
| | |
| Wenger PATRIOT Rolling 2-Piece Business Set - Notebook-Tasche - 43 cm (17") Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 43.18 cm | | Tiefe | 26.04 cm | | Höhe | 36.83 cm | | Gewicht | 4.9 kg | | Produkttyp | Notebook-Tasche | | Funktionen | Teleskopgriff, Organizer, Quik Pocket, gepolstertes Notebook-Fach, Trolley-Hülle | | Tragegurt | Tragegriff, abnehmbarer Schulterriemen, ergonomischer Trolleygriff | | Zusätzliche Fächer | Organizer, Aktenordner | | Notebook-Kompatibilität | 43 cm (17") | | Verschlussart | Reißverschluss | Verschiedenes | Ausziehbarer Griff / Rollen | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Notebooktasche, Laptoptrolley, Notebook-Trolley, Notebooktrolley, Rollenkoffer, Rollkoffer, Trolley, Trolly, wenger laptoptasche 17", notebookkoffer-trolley wenger, notebookkoffer trolley |
| | |
| |