Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann SMART Steckdosenleiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2623531
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     381.252K
EAN/GTIN:
     4016514008063
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann SMART - Steckdosenleiste - Ausgangsanschlüsse: 6 (Stromversorgung) - 5 m Schnur - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Lokalisierung
Deutsch
Gerätetyp
Steckdosenleiste
Kabellänge
5 m
Verschiedenes
Besonderheiten
Ein-/Ausschalter, Kindersicherung
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 5 m
Stromversorgungsgerät
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
6 x Stromversorgung
Elektrischer Strom max.
16 A
Abmessungen und Gewicht
Tiefe
5.6 cm
Höhe
4.1 cm
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
940.108
ab € 4,62*
Zubehör
Bachmann
919.273
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.