Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann SMART


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann SMART 6x Schuko H05VV-F 3G 1.50mm² 16A/3680W 3m Verlängerungskabel 6 AC-Ausgänge Schwarz
Bachmann SMART 6x Schuko H05VV-F 3G 1.50mm² 16A/3680W 3m Verlängerungskabel 6 AC-Ausgänge Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1001-2623526
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     381.148K
EAN/GTIN:
     4016514007950
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann SMART - Steckdosenleiste - Ausgangsanschlüsse: 6 - 3 m Schnur - Deutschland - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Deutschland
Gerätetyp
Steckdosenleiste - extern
Kabellänge
3 m
Verschiedenes
Besonderheiten
Kindersicherung
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 3 m
Stromversorgungsgerät
Elektrischer Strom max.
16 A
Abmessungen und Gewicht
Breite
28.8 cm
Tiefe
5.6 cm
Höhe
4.1 cm
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bachmann
381.147K
ab € 7,22*
Ähnlich
Bachmann
381.149K
ab € 7,95*
Ähnlich
Bachmann
381.247K
ab € 5,93*
Ähnlich
Bachmann
381.248K
ab € 5,94*
Ähnlich
Bachmann
381.249K
ab € 8,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.