Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 615-C45759 Herst.-Nr.: BN133 EAN/GTIN: 4260052181652 |
| | |
|
|  |  |
 | be quiet! SFX Power - Stromversorgung ( intern ) - SFX12V 3.2 - 80 PLUS - 300 Watt - aktive PFC Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | Stromversorgung - aktive Power Factor Correction (PFC) - intern |  | Spezifikationseinhaltung | SFX12V 3.2 | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |  | Service & Support | 2 Jahre Garantie | Verschiedenes | Besonderheiten | Überstromschutz, Überspannungsschutz, Over Power Protection, Unterspannungsschutz, Dual-Schienen (12 V), Kurzschlussschutz |  | MTBF | 100,000 Stunden |  | Kühlsystem | 80-mm-Lüfter |  | Kennzeichnung | TUV, DEMKO, FIMKO, NEMKO, SEMKO, CB, RoHS, WEEE | Stromversorgungsgerät | Eingangsspannungsbereich | Wechselstrom 100-240 V |  | Nötige Frequenz | 50 - 60 Hz |  | Ausgangsspannung | +3.3, +5, ±12 V |  | Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 1 x Stromversorgung: ATX, 24-polig, mit abnehmbarem 4-poligem Aufsatz ¦ 1 x Strom: 4 PIN ATX12V-Anschluss ¦ 3 x interne Stromversorgung, 4-polig ¦ 1 x 4-Pin-Mini-Stromversorgungsstecker ¦ 2 x 15 PIN Serial ATA Power |  | Ausgangsstrom | +3.3V - 20 A ¦ +5V - 22 A ¦ +12V1 - 14 A ¦ +12V2 - 16 A ¦ -12V - 0.5 A ¦ +5VSB - 2.5 A |  | Leistungskapazität | 300 Watt |  | 80-PLUS-Zertifizierung | 80 PLUS | Abmessungen und Gewicht | Breite | 12.5 cm |  | Tiefe | 10 cm |  | Höhe | 6.4 cm | Umweltschutzstandards | ENERGY STAR | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (8) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | pro Packung | € 4,00* | ab € 38,44* | € 42,14* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 35,28* | € 42,92* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Paket | € 4,85* | ab € 35,29* | € 42,93* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Paket | € 5,85* | ab € 35,29* | € 42,93* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Packung | Frei Haus | ab € 36,72* | € 44,46* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 220,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|