Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Stromkabelkit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-2610458
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     82461
EAN/GTIN:
     4043619824618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
USB Anschlusskabel
Dieses USB Kabelset, bestehend aus 2 Kabeln, dient zur Stromversorgung verschiedener Geräte mit DC und USB-B Port über die Standard USB-A Schnittstelle.
Delock - Stromkabelkit - USB (M) zu USB Typ B, Gleichstromstecker 2,1 mm (M) - 30 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabelkit
Länge
30 cm
Mitgelieferte Anzahl
2
Konnektivität
Informationen zu den Bestandteilen des Kabelsatzes
1 x Stromkabel - 4-polig USB Typ A (Stecker) zu 4-polig USB Typ B (Stecker) - 30 cm ¦ 1 x Stromkabel - 4-polig USB Typ A (Stecker) zu Gleichstromstecker 2,1 mm - 30 cm
Anschlüsse
2 x 4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-poliger USB Typ B - männlich ¦ Gleichstromstecker 2,1 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,75*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
82240
ab € 1,86*
Zubehör
Delock
82532
ab € 4,22*
Zubehör
Delock
82533
ab € 5,82*
Zubehör
Delock
82540
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.