Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Manhattan USB Flex Light


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-2602586
Hersteller:
     Manhattan
Herst.-Nr.:
     438858
EAN/GTIN:
     0766623438858
Suchbegriffe:
Laptoplampe
Laptopleuchte
Notebook Lampe
Notebook Leuchte
Manhattan USB Flex Light - Notebookbeleuchtung - Schwarz, Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
30 cm
Gewicht
45 g
Farbe
Schwarz, Silber
Produkttyp
Notebookbeleuchtung
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Stromversorgung über USB
Weitere Suchbegriffe: Notebooklampe, Notebookleuchte, laptoplampe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,12*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Manhattan
161053
ab € 4,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG