| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-2601232 Herst.-Nr.: RMA-27-A69-CAX-A1 EAN/GTIN: 8595105074534 |
| | |
|
| | |
| Der Delta S - der perfekte Verteiler für höchste Ansprüche. Es handelt sich um einen Standschrank für Daten- und Telekommunikationsanlagen. Seine robuste Stahlkonstruktion und die hohe Verarbeitungsqualität sind Garant für ausgezeichnete Gebrauchseigenschaften. Dank der bis ins Detail durchdachten Konstruktion ist er besonders für große Lasten und anspruchsvolle Installationen geeignet. Triton Delta S - Schrank - RAL 7035 - 27U - 48.3 cm (19") Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Schrank | | Rack-Größe | 48.3 cm (19") | | Höhe (Rack-Einheiten) | 27U | | Breite | 60 cm | | Tiefe | 90 cm | | Höhe | 130 cm | | Gewicht | 69.2 kg | | Farbe | RAL 7035 | Verschiedenes | Gewichtsbeschränkung | 400 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |