HP ProLiant ML150 G6 Performance - Server - Tower - 5U - zweiweg - 1 x Xeon E5520 / 2.26 GHz - RAM 4 GB - SAS - Hot-Swap 8.9 cm ( 3.5" ) - kein HDD - DVD - Gigabit LAN - Monitor : keiner.
Allgemein | Typ | Server |
 | Anwendungsempfehlung | Kleinbetrieb, Großunternehmen |
 | Formfaktor des Produktes | Tower - 5U |
 | Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte | 1 |
 | Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte | 4 |
 | Server-Skalierbarkeit | Zweiweg |
Erweiterung | Konnektivität/Schnittstellen | 6 x USB 2.0 ¦ 1 x serial ¦ 1 x PS/2-Maus ¦ 1 x VGA ¦ 1 x PS/2-Tastatur ¦ 1 x LAN ¦ 1 x Management |
 | Konnektivität/Steckplatz | 2 (gesamt)/ 1 (frei) x CPU ¦ 12 (gesamt)/ 10 (frei) x DIMM 240-polig ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCI ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe x8 ( 4x-Modus ) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 2.0 x8 ( 4x-Modus ) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 2.0 x16 |
 | Konnektivität/Einschübe | 3 (gesamt)/ 2 (frei) x extern 13.3 cm x 1/2H ( 5.25" x 1/2H ) ¦ 4 (gesamt)/ 4 (frei) x intern 8.9 cm x 1/3H ( 3.5" x 1/3H ) |
Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort |
 | Service & Support | 1 Jahr Garantie |
RAM | Technologie | DDR3 SDRAM - ECC |
 | Formfaktor | DIMM 240-PIN |
 | Leistungsmerkmale | Ungepuffert |
 | Installierte Anzahl | 4 GB / 24 GB (Max) |
 | Übereinstimmung der Speicherspezifikation | PC3-10600 |
 | Unterstützter RAM | PC3-10600 - 24 GB - ungepuffert ¦ PC3-10600 - 48 GB - registriert |
 | Konfigurationsmerkmale | 2 x 2 GB |
 | Speichergeschwindigkeit | 1066 MHz |
Netzwerk | Typ | Integriert |
 | Leistungsmerkmale | Wake on LAN (WoL) |
 | Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
 | Schnittstellentyp (Bustyp) | PCI Express |
 | Ethernet-Controller | HP NC107i |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Systemkennwort, Passwort für Stromeinschaltung |
 | Kennzeichnung | ACPI 2.0 |
Stromversorgung | Gerätetyp | Stromversorgung |
 | Gestellte Leistung | 460 Watt |
 | Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
 | Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
 | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90% |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x RAID - Plug-in-Karte - PCI Express x8 |
 | Controller Schnittstellentyp | SATA-150 / SAS |
 | RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 10 |
 | Name des Speicher-Controllers | Smart Array P410 |
 | Puffergrösse | 256 MB |
Cache-Speicher | Installierte Größe | L3 - 8 MB |
 | Cache pro Prozessor | 8 MB |
Optische Speicher | Typ | DVD-ROM - SATA |
Betriebssystem | Software/Software | Treiber & Utilities |
 | Software/OS-zertifiziert | Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003, UnixWare 7.1.4, SuSE Linux Enterprise Server 9, Microsoft Windows Server 2003 Standard x64 Edition, Red Hat Enterprise Linux 4, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition |
Monitor | Monitortyp | Keiner. |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 42.7 cm |
 | Tiefe | 61.3 cm |
 | Höhe | 20 cm |
 | Gewicht | 24 kg |
Grafik-Controller | Typ | Integriert |
 | Max. zugewiesene RAM-Größe | 32 MB |
 | Videoschnittstellen | VGA |
Prozessor | Chipsatz/Chipsatz | Intel 5500 |
 | Chipsatz/64-Bit-Computing | Ja |
 | Chipsatz/CPU | Intel Xeon E5520 / 2.26 GHz |
 | Chipsatz/Anz. der Kerne | Quad-Core |
 | Chipsatz/Max. Prozessoranzahl | 2 |
 | Chipsatz/Prozessoranzahl | 1 |
 | Chipsatz/CPU-Upgrade-Möglichkeit | Ausbaufähig |
Festplattenlaufwerk | Typ | Kein HDD |