Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Blickschutzfilter für Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2578509
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     AU100AA
EAN/GTIN:
     8849621343132
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Jetzt können Sie neugierige Blicke einfach ignorieren. Diese einzigartige maßgeschneiderte Lösung von HP stellt sicher, dass vertrauliche Geschäftsdaten, persönliche Daten und Finanzberichte nur für die Person sichtbar sind, die direkt vor dem Notebook-Display sitzt.
HP - Blickschutzfilter für Notebook - 35.6 cm (14") - für HP 420, 425; EliteBook 84XX; Mobile Thin Client 4410; ProBook 44XX, 64XX
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Blickschutzfilter für Notebook
Kompatibilität der Bildschirmgröße
35.6 cm (14")
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
38.5 cm x 30 cm x 0.4 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 420, 425 ¦ HP EliteBook 8440p Notebook, 8440w Mobile Workstation, 8460p Notebook, 8460w Mobile Workstation ¦ HP Mobile Thin Client 4410t ¦ HP ProBook 4410s, 4415s, 4420s, 4430s, 6440b, 6445b, 6450b, 6455b, 6460b (14 Zoll), 6465b
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,71*
€ 90,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.