Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Transcend Flash-Speicherkarte
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Lager 173
Artikel-Nr.:
173-1505900
Hersteller:
Transcend
Herst.-Nr.:
TS4GUSDC2
EAN/GTIN:
0760557816478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
micro SD
microSD
microSD Card
microSD Karte
Transcend - Flash-Speicherkarte - 4 GB - Class 2 - microSDHC
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
4 GB
Kompatibilität
Nicht spezifisch
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Speicher
Formfaktor
microSDHC
Versorgungsspannung
2.7 - 3.6 V
Besonderheiten
ECC-Unterstützung, Content Protection for Recorded Media (CPRM), Unterstützung für In System Programming (ISP), Secure Digital Music Initiative (SDMI)
SD Speed Class
Class 2
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-25 °C
Max. Betriebstemperatur
85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
25 - 95%
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
1 mm
Gewicht
0.4 g
... >
DCI
>
Speicher
>
Flash-Speicher
Weitere Suchbegriffe:
mikroSD Card
,
mikroSD Karte
,
SD Card
,
SD Karte
,
SD Speicherkarte
,
SDHC
,
SDHC Card
,
SDHC Karte
,
transcend sd card 4 gb
,
micro sd 4gb
,
transcend micro sd
Angebote
(6)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 173
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,14*
€ 5,57*
Lager 1359
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,14*
€ 5,57*
Lager 467
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,61*
€ 5,69*
Lager 375
pro Stück
€ 2,69*
ab € 4,51*
€ 6,07*
Lager 615
1 Tag
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,90*
€ 6,59*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Lagerstand:
Lager 173
Versand:
Lager 173
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conrad 8,9 cm (3,5") Multikartenleser
k.A.
HY-CR-7530
ab € 8,81*
Sonstiges
Conrad All-in-one Kartenleser USB 2.0
k.A.
ab € 7,03*
Sonstiges
Conrad Combo Kartenleser USB2.0
k.A.
ab € 11,46*
Sonstiges
Conrad MicroSD™-Kartenleser Blau USB
k.A.
CR043
ab € 3,60*
Sonstiges
Conrad Multi Kartenleser Mini Blue
k.A.
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG