Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kingston - Memory - 4 GB - SO-DIMM, 204-polig - DDR3 - 1066 MHz / PC3-8500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2184661
Hersteller:
     Kingston
Herst.-Nr.:
     KTH-X3A/4G
EAN/GTIN:
     0740617160833
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Laptopspeicher
Kingston - Memory - 4 GB - SO-DIMM, 204-polig - DDR3 - 1066 MHz / PC3-8500 - ungepuffert - nicht-ECC - für Compaq Presario CQ62; HP Envy 14; Pavilion dm1, dm3, dm4, dv3, dv4, dv6, dv7, dv8
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
4 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Speicher
Typ
DRAM
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
SO-DIMM, 204-polig
Datenintegritätsprüfung
Nicht-ECC
RAM-Merkmale
Ungepuffert
Speichergeschwindigkeit
1066 MHz ( PC3-8500 )
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - SO-DIMM, 204-polig
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Pavilion dm1-1007tu, dm1-1020sl, dm3-1008eg, dm3-1011tu, dm3-1015eb, dm3-1016ax, dm3-1020eg, dm3-1021tx, dm3-1030ef, dm3-1035br, dm3-1035ef, dm3-1047cl, dm3-1047nr, dm3-1060ea, dm3-1060sa, dm3-1080es, dm3-1105ew, dm3-1105tu, dm3-1105tx, dm3-1148la, dm3-2010us, dm4-1010eg, dm4-1012tx, dm4-1030ez, dm4-1050ca, dm4-1050ea, dm4-1050so, dm4-1050ss, dm4-1060sf, dm4-1060ss, dm4-1060us, dm4-1063he, dm4-1065dx, dm4-1070sf, dm4-1080ea, dm4-1090la, dv3-2340ez, dv4-1621la, dv6-1308sl, dv6-1309sl, dv6-1310ez, dv6-1310sf, dv6-1310sl, dv6-1311el, dv6-1315ec, dv6-1320eg, dv6-1320ep, dv6-1323tx, dv6-1326ss, dv6-1327tx, dv6-1329tx, dv6-1330eb, dv6-1340sl, dv6-1345sl, dv6-1360eo, dv6-1360ss, dv6-1368es, dv6-1388la, dv6-2007ax, dv6-2020es, dv6-2105ea, dv6-2105es, dv6-2105ew, dv6-2106ea, dv6-2106eo, dv6-2110eg, dv6-2110el, dv6-2110sm, dv6-2110sw, dv6-2137eo, dv6-2137sl, dv6-2147el, dv6-2147es, dv6-2157el, dv6-2157sb, dv6-2157wm, dv6-2160eb, dv6-2160ec, dv6-2160eg, dv6-2160el, dv6-2160ep, dv6-2160es, dv6-2160ez, dv6-2192el, dv6-2193el, dv7-2220ec, dv7-2220ef, dv7-2220eg, dv7-2220en, dv7-2220ep, dv7-2220sf, dv7-2230eg, dv7-2230en, dv7-2230es, dv7-2270us, dv7-3000, dv7-3000eb, dv7-3006tx, dv7-3007sg, dv7-3007TX, dv7-3008TX, dv7-3080ca, dv7-3080ed, dv7-3080ef, dv7-3080eg, dv7-3080us, dv7-3085dx, dv7-3090ed, dv7-3090eo, dv7-3090ep, dv7-3100eb, dv7-3105ea, dv7-3105sw, dv7-3105tx, dv7-3160ec, dv7-3160ed, dv7-3160el, dv7-3160em, dv7-3160ep, dv7-3160es, dv7-3160us, dv7-3170ca, dv7-3170eb, dv7-3170eg, dv7-3170el, dv7-3170eo, dv7-3170ep, dv7-3170es, dv7-3170ey, dv7-3170ez, dv7-3180ed, dv7-3180ef, dv7-3180es, dv7-3180us, dv7-3190ed, dv7-3190eg, dv7-3190em, dv7-3190eo, dv7-3190es, dv7-3190ey, dv7-4003tx, dv7-4006so, dv7-4013so, dv7-4033tx, dv7-4035TX, dv7-4065dx, dv7-4070eo, dv7-4070ez, dv7-4070us, dv8-1010el, dv8-1080ea, dv8-1080ed, dv8-1090ef, dv8-1140ep, dv8-1150el, dv8-1150ep, dv8-1150es, dv8-1180ed, dv8-1180eg, dv8-1180eo, dv8-1180ez
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,97*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AF Druckluftspray 100% ozonfreundlich, für: Tastaturen, Drucker, Faxgeräte und Computer, 342 ml
AF International
SDU400D
ab € 7,08*
Sonstiges
AF Sprayduster, Druckluftspray, jeder Neigungswinkel, 200ml
Anders + Kern
SDU200D
ab € 5,18*
Sonstiges
AF Reinigungsprodukte Logo
AF International
SPD300
ab € 7,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG