Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intermec Stromkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intermec 1-974027-025 Stromkabel Schwarz
Intermec 1-974027-025 Stromkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1001-2183796
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1-974027-025
EAN/GTIN:
     5711045637919
Intermec - Stromkabel - Europa - für Honeywell CN51; Intermec 74X, 76X, CK32, CK3A, CN3e, CV60, IF5UC, PB20, PB42, SF51, SR61
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabel
Lokalisierung
Europa
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
MicroBar 9745 Base Station ¦ Honeywell CN51 ¦ Intermec 6980 Network Manager, 700, 700 Color, 730, 730 Color, 730 I-Safe, 730A, 730B, 740, 740 Color, 740A, 741 Color, 741A, 741B Color, 750 Color, 750S, 751 Color, 751A Color, 751B Color, 760 Color, 760S, 761 Color, 761A, 761B Color, CK30, CK30A, CK30B, CK30C, CK30CB, CK31, CK31C, CK32AS, CK32IS, CK3A, CK61, CN2, CN2A, CN2B, CN3, CN30, CN30A, CN3e, CV60, IF5UB, IF5UC, IntelliTag IF4, IP4, PB20, PB20B, PB40, PB40A, PB42B, PK80, PK80F, PW40, PW40B, SF51 Cordless Scanner non-PDF Version, SF51 Cordless Scanner PDF Version, SR61, SR61 Area Imager, SR61 Standard Range, SR61 Vista Linear Imager ¦ Intermec EasyCoder PM4i ¦ Intermec Gateway 4000 ¦ Intermec MicroBar 9745
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.