Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Kabelführungsrohr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-2179514
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00083159
EAN/GTIN:
     4007249831590
Suchbegriffe:
Kabelbahndeckel
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Sie haben sich einen neuen schicken Flachbild-Fernseher gekauft? Der hängt nun an der Wand, die die Kabel des Fernsehers besonders gut zur Geltung bringt? So sollte das natürlich nicht im durchgestylten Wohnzimmer sein. Der halbrunde Kabelkanal in schwarz eignet sich besonders gut für dunkle Wände und Böden. Er macht nicht nur Schluss mit dem Kabelsalat, sondern versteckt das Kabel-Wirrwarr zusätzlich. Der Kanal selbst ist besonders flach und fügt sich so harmonisch in das Wohnbild ein. Dieser Kabelkanal eignet sich besonders gut für wandmontierte Flachbild-Fernseher oder auch Beamer, da alle Kabel für Bild, Ton und Strom dort ausreichend Platz finden. Sie kommen jederzeit an die Kabel, ohne den gesamten Kanal abnehmen zu müssen einfach nur das Oberteil entfernen. Ist der Kabelkanal zu lang? Mit herkömmlichen Werkzeugen können Sie sich den Schacht nach Ihren Bedürfnissen anpassen. Ganz besonders praktisch: Der Kanal lässt sich nur mit einem Klebeband befestigen, so müssen Sie die Wand nicht beschädigen. Das ist eine rundherum passende Lösung!
Hama - Kabelführungsrohr - Schwarz - 100 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9 cm
Höhe
2.1 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Kabelführungsrohr
Länge
100 cm
Produktmaterial
PVC
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,36*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00220987
ab € 30,81*
Ähnlich
Hama
00220986
ab € 25,40*
Ähnlich
Hama
00220989
ab € 30,58*
Ähnlich
Hama
00020645
ab € 25,67*
Ähnlich
Hama
00220990
ab € 20,88*
Ähnlich
Hama
00220991
ab € 20,57*
Ähnlich
Hama
00220988
ab € 15,09*
Ähnlich
Hama
00083170
ab € 12,07*
Ähnlich
Hama
00220995
ab € 17,26*
Ähnlich
Hama
00220982
ab € 13,52*
Ähnlich
Hama
00220983
ab € 15,99*
Ähnlich
Hama
00220996
ab € 14,89*
Ähnlich
Hama
00220998
ab € 12,67*
Ähnlich
Hama
00220997
ab € 15,10*
Ähnlich
Hama
00220994
ab € 4,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.