Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

WENGER PATRIOT Wheeled Computer Case


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2173254
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     WA7953-02
EAN/GTIN:
     8717729764282
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
WENGER PATRIOT Wheeled Computer Case - Notebook-Tasche - 43.2 cm ( 17" )
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
41.9 cm
Tiefe
24.1 cm
Höhe
41.9 cm
Gewicht
4.6 kg
Produkttyp
Notebook-Tasche
Funktionen
Durch Reißverschluß verschlossen, Räder, Teleskopgriff
Tragegurt
Handschlaufe, Gepäckwagengurt
Zusätzliche Fächer
Handy, Dokumente, Stifte, Visitenkarten
Notebook-Kompatibilität
43.2 cm ( 17" )
Verschiedenes
Ausziehbarer Griff / Rollen
Ja
Weitere Suchbegriffe: wenger laptoptasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,90*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,17*
€ 195,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,49*
€ 183,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,19*
€ 177,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,81*
€ 175,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 146,90*
€ 174,81
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG