Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kingston - Memory - 24 GB : 3 x 8 GB - DIMM 240-PIN - DDR3


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     832-110893
Hersteller:
     Kingston
Herst.-Nr.:
     KTH-PL313K3/24G
EAN/GTIN:
     0740617159851
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
RAM ECC
Kingston - Memory - 24 GB : 3 x 8 GB - DIMM 240-PIN - DDR3 - 1333 MHz / PC3-10600 - registriert - ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
24 GB : 3 x 8 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
HP 500662-24G, HP 516423-24G
Speicher
Typ
DRAM
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
RAM-Merkmale
Registriert
Speichergeschwindigkeit
1333 MHz ( PC3-10600 )
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
3 x Speicher - DIMM 240-PIN
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP X5520 G2 ¦ HP ProLiant BL280c G6, BL2x220c G6, BL2x220c G6 Server A, BL2x220c G6 Server B, BL2x220c G7, BL460c G6, BL460c G7, BL490c G6, BL490c G7, BL620C G7, BL680c G7, DL160 G6, DL160se G6, DL180 G6, DL320 G6, DL320 G6 Entry, DL320 G6 High Efficiency, DL320 G6 Performance, DL360 G6, DL360 G6 Base, DL360 G6 Entry, DL360 G6 Performance, DL360 G7, DL360 G7 Base, DL360 G7 Central Management Server, DL360 G7 Entry, DL360 G7 Performance, DL370 G6, DL370 G6 Base, DL370 G6 High Performance, DL370 G6 Performance, DL380 G6, DL380 G6 Base, DL380 G6 Entry, DL380 G6 Performance, DL380 G7, DL380 G7 Base, DL380 G7 Entry, DL380 G7 Performance, DL580 G7, DL580 G7 Base, DL580 G7 High Performance, DL585 G7, DL585 G7 Base, DL585 G7 Performance, DL980 G7, ML150 G6, ML330 G6, ML330 G6 Base, ML330 G6 Entry, ML330 G6 Performance, ML350 G6, ML350 G6 Base, ML350 G6 Entry, ML350 G6 Performance, ML370 G6, ML370 G6 Base, ML370 G6 Entry, SL160s G6, SL160z G6, SL170z G6, SL2x170z G6, SL390s G7, WS460c G6 Workstation Blade ¦ HP StorageWorks Network Storage Blade X1800sb, X1800sb G2 ¦ HP StorageWorks Network Storage Gateway X3400, X3400 G2, X3800, X3800 G2, X3800sb, X3800sb G2 ¦ HP StorageWorks Network Storage System X1400 2TB SATA Model, X1400 4TB SATA Model, X1400 G2, X1500 G2, X1600, X1600 12TB SATA Model, X1600 5.4TB SAS Model, X1600 6TB SATA Model, X1600 G2, X1800, X1800 2.4TB SAS Model, X1800 292GB SAS Model, X1800 3.6TB SAS Model, X1800 6TB SATA Model, X1800 G2, X3410, X3420, X3820 ¦ HP Workstation z600, z800
... > DCI > Speicher > RAM
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Paket
€ 4,85*
ab € 176,95*
€ 183,57*
pro Paket
€ 5,85*
ab € 176,95*
€ 183,57*
pro Packung
Frei Haus
ab € 206,12*
€ 210,96*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 205,39*
€ 213,55*
pro Stück
Frei Haus
ab € 211,81*
€ 216,73*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 183,57*
€ 218,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 180,61*
€ 214,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 177,78*
€ 211,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 176,95*
€ 210,57
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 176,95* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,85*
ab € 450,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG