Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fujitsu MultiCard Reader 20 in 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F3077-L5 Eingebaut USB 2.0 Kartenleser
Fujitsu S26361-F3077-L5 Eingebaut USB 2.0 Kartenleser
Fujitsu S26361-F3077-L5 Eingebaut USB 2.0 Kartenleser
Artikel-Nr.:
     C1001-2156678
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3077-L5
EAN/GTIN:
     4049699096303
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Fujitsu MultiCard Reader 20 in 1 - Kartenleser - 20-in-1 - 8,9 cm (3,5 Zoll) (Multi-Format) - USB 2.0 - für Celsius W370, W380; ESPRIMO E7935, E7936, E9900, P7935, P7936, P9900
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Kartenleser - intern - 20-in-1
Unterstützte Speicherkarten
CompactFlash-Karte, Typ I, CompactFlash-Karte, Typ II, Memory Stick, Memory Stick PRO, Microdrive, MultiMediaCard, SD-Speicherkarte, SmartMedia Card, Memory Stick Duo, xD-Picture-Karte, Memory Stick PRO Duo, miniSD, RS-MMC, MultiMediaCardmobile, microSD, MultiMediaCardmicro, SDHC-Speicherkarte, Memory Stick Micro (M2), xD-Picture Card Type H, xD-Picture Card Type M
Host-Schnittstelle
USB 2.0
Erforderlicher Einschub
8,9 cm intern (3,5 Zoll intern)
Schnittstellen
Erforderliche Ports
1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Celsius W370, W370 E80+, W370 E85+, W370 E-Star 4.0, W370 E-Star 5.0, W370 proGREEN selection, W380 ¦ Fujitsu ESPRIMO E7935, E7936, E9900, P7935, P7936, P9900
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,06*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,06*
€ 36,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG