|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1001-2143948 Herst.-Nr.: PC2B08G EAN/GTIN: 8594047315729 |
| |
|
|  |  |
 | Pretec i-Disk Bulletproof - USB-Flash-Laufwerk - 8 GB - Silber Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 8 GB |  | Farbe | Silber |  | Kompatibilität | Nicht spezifisch |  | Produkttyp | USB-Flash-Laufwerk | Speicher | Besonderheiten | Wasserfest, Windows ReadyBoost-fähig, hitzebeständig |  | Interfacetyp | USB 2.0 | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre |  | Service & Support | 2 Jahre Garantie | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Schlüsselanhänger | Software | Systemanforderungen/Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows XP, Linux 2.4 oder später, Apple MacOS X 10.x oder höher | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -25 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 75 °C | Abmessungen und Gewicht | Breite | 2.7 mm |  | Tiefe | 17.1 mm |  | Gewicht | 39 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |