Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 615IT-R49189 Herst.-Nr.: 6000005423 EAN/GTIN: 4026245054239 |
| |
|
|  |  |
 | AEG PSS - USV-Akku - für PSS PROTECT B. 1500, B. 2000 Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 21.7 cm |  | Tiefe | 41.4 cm |  | Höhe | 8.8 cm |  | Gewicht | 12 kg |  | Gerätetyp | USV-Akku | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | AEG PSS PROTECT B. 1500, B. 1500 BP, B. 1500 BP Rack, B. 1500 R, B. 2000, B. 2000 BP, B. 2000 BP Rack |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | |  |  | pro Packung | € 4,00* | ab € 71,95* | € 82,39* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | pro Stück | € 5,00* | ab € 73,59* | € 82,78* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 220,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|