Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papst 612 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2138011
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     612F
EAN/GTIN:
     4250280314427
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Papst 612 F - Gehäuselüfter - 60 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6 cm
Tiefe
6 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
30 g
Produkttyp
Gehäuselüfter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Kühlkörper und Lüfter
Gebläsehöhe
15 mm
Drehgeschwindigkeit
3900 U/min.
Lüfterdurchmesser
60 mm
Geräuschpegel
27 dBA
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,18*
€ 27,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ28
ab € 1,46*
Zubehör
ebm-papst
LZ28CP
ab € 0,39*
Zubehör
ebm-papst
PMFA60L
ab € 30,82*
Zubehör
ebm-papst
PRF60
ab € 11,27*
Zubehör
ebm-papst
FF172
ab € 48,38*
Zubehör
ebm-papst
FF60
ab € 37,08*
Zubehör
ebm-papst
LZ28-1
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.