Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE - DDR3 - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2120305
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     500662-B21
EAN/GTIN:
     4948382599551
Suchbegriffe:
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
DDR3 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher
Fällt es schwer, einen zuverlässigen DRAM-Speicher für die HPE ProLiant Server in Ihrem Rechenzentrum zu finden? Wenn Sie sich für HPE SmartMemory entscheiden, erhalten Sie dieselbe hohe Qualität, Zuverlässigkeit und Sicherheit wie bei Ihren HPE ProLiant Gen8 Servern. DRAM-Qualität und -Zuverlässigkeit sind heute wichtiger denn je. Aufgrund von Branchentrends wie Servervirtualisierung, Cloud-Computing, die Verwendung großer Datenbankanwendungen sowie Hochleistungscomputing ist der Bedarf an zuverlässigeren Speicherlösungen mit höherer Kapazität und besserer Verfügbarkeit gestiegen. HPE SmartMemory ist eine einzigartige Technologie, die eigens für ProLiant Gen8 Server entwickelt wurde und bestimmte Funktionen bietet, die nur in Verbindung mit HPE Qualified Server Speicher verfügbar sind. Mit HPE SmartMemory können ProLiant Gen8-Systeme zuverlässig ermitteln und überprüfen, ob der installierte Speicher die strengen Qualifizierungs- und Testverfahren von HPE bestanden hat. Und da der Speicher authentifiziert wurde, können Sie über den System-ROM erweiterte Speicherleistungsfunktionen bereitstellen.
HPE - DDR3 - Modul - 8 GB - DIMM 240-PIN - 1333 MHz / PC3-10600 - CL9 - registriert - ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
8 GB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE X5520 G2 ¦ HPE ProLiant BL280c G6, BL2x220c G6, BL2x220c G6 Server A, BL2x220c G6 Server B, BL2x220c G7, BL460c G6, BL460c G7, BL490c G6, BL490c G7, BL620C G7, BL680c G7, DL160 G6, DL160 G6 Special Server, DL180 G6, DL180 G6 Special Server, DL320 G6, DL320 G6 Entry, DL320 G6 High Efficiency, DL320 G6 Performance, DL360 G6, DL360 G6 Base, DL360 G6 Entry, DL360 G6 Performance, DL360 G7, DL360 G7 Base, DL360 G7 Central Management Server, DL360 G7 Entry, DL360 G7 Performance, DL360 G7 Special Server, DL370 G6, DL370 G6 Base, DL370 G6 High Performance, DL370 G6 Performance, DL370 G6 Special Server, DL380 G6, DL380 G6 Base, DL380 G6 Entry, DL380 G6 Performance, DL380 G6 Special Rack Server, DL380 G7, DL380 G7 Base, DL380 G7 Entry, DL380 G7 Performance, DL380 G7 Special Server, DL580 G7, DL580 G7 Base, DL580 G7 High Performance, DL585 G7, DL585 G7 Base, DL980 G7, ML330 G6, ML330 G6 Base, ML330 G6 Entry, ML330 G6 Performance, ML330 G6 Special Server, ML350 G6, ML350 G6 Base, ML350 G6 Entry, ML350 G6 Performance, ML370 G6, ML370 G6 Base, ML370 G6 Entry, SL160s G6, SL160z G6, SL170z G6, SL2x170z G6, SL390s G7, WS460c G6 Workstation ¦ HPE StorageWorks Network Storage Blade X1800sb, X1800sb G2 ¦ HPE StorageWorks Network Storage Gateway X3400 G2, X3800 G2, X3800sb, X3800sb G2 ¦ HPE StorageWorks Network Storage System X1400 G2, X1500 G2, X1600 G2, X1800 G2
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR3 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, registriert
Geschwindigkeit
1333 MHz (PC3-10600)
Latenzzeiten
CL9
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 206,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,58*
€ 293,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,24*
€ 287,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,42*
€ 276,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,48*
€ 273,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,74*
€ 246,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.