Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Scythe KAZE-JYU Slim SY1012SL12M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     2223-90282453
Hersteller:
     scythe
Herst.-Nr.:
     SY1012SL12M
EAN/GTIN:
     4571225042008
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 12v
gehäuselüfter
Scythe KAZE-JYU Slim SY1012SL12M - Gehäuselüfter - 100 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
10 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
1.2 cm
Produkttyp
Gehäuselüfter
Packungsinhalt
Laufwerkeinbau-Kit, Montageschrauben für Gehäuselüfter, Stecker 3-polig an Molex 4-polig (Adapter)
Verschiedenes
Montagekit
Mitgeliefert
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
29.2 dBA
Kühlkörper und Lüfter
Drehgeschwindigkeit
2000 U/min
Netzanschluss
3-poliger Stecker, 4-poliger Molex-Anschluss
Lüfterdurchmesser
100 mm
Lüfterlager
Hülsenlager
Luftstrom
46.9 m³/h (27,6 CFM)
Weitere Suchbegriffe: 120 x 120 x 12mm gehäuselüfter
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2223
pro Stück
€ 4,19*
ab € 5,13*
€ 7,02*
pro Stück
€ 4,80*
ab € 6,10*
€ 7,87*
pro Stück
€ 2,51*
ab € 6,46*
€ 8,28*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 8,25*
€ 10,41*
pro Stück
€ 3,95*
ab € 15,63*
€ 18,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2223
Versand: Lager 2223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,19*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG