Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

AMD Third-Generation Opteron 2381 HE / 2.5 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2115986
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     535682-B21
EAN/GTIN:
     0884962204795
Suchbegriffe:
AMD CPU
AMD Opteron
CPU AMD
Opteron
AMD Third-Generation Opteron 2381 HE - 2.5 GHz - 4 Kerne - für ProLiant DL385 G5p, DL385 G5p Base, DL385 G5p Entry, DL385 G5p High Performance
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Erweiterung
Konnektivität/Kompatible Steckplätze
1 x Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD Third-Generation Opteron 2381 HE
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.5 GHz
Thermal Design Power
55 W
64-Bit-Computing
Ja
Anz. der Kerne
Quad-Core
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP ProLiant DL385 G5p, DL385 G5p Base, DL385 G5p Entry, DL385 G5p High Performance
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 429,22*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,21*
€ 522,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,26*
€ 515,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,22*
€ 510,77
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG