Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 128-3427541 Herst.-Nr.: SD4/4GB-2P EAN/GTIN: 0740617154160 |
| |
|
|  |  |
 | Kingston - Flash-Speicherkarte - 4 GB - Class 4 - SDHC (Packung von 2 ) Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 4 GB |  | Kompatibilität | Nicht spezifisch |  | Produkttyp | Flash-Speicherkarte |  | Paketierte Menge | 2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel) | Speicher | Formfaktor | SDHC-Speicherkarte |  | Versorgungsspannung | 3.3 V |  | Geschwindigkeit | 4 MB/s (Lesen) |  | SD Speed Class | Class 4 | Herstellergarantie | Details zu Service & Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -25 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 85 °C | Abmessungen und Gewicht | Breite | 24 mm |  | Tiefe | 32 mm |  | Höhe | 2.1 mm |  | Gewicht | 2.5 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 128 | |  | |  |  | pro Packung | Frei Haus | ab € 7,81* | € 10,41* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,89* | € 10,51* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 4,95* | ab € 8,75* | € 11,52* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 2,69* | ab € 8,96* | € 11,77* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 3,50* | ab € 9,76* | € 13,21* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 128 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,81* pro Stück) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 128 |  | Versand: Lager 128 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | |  | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|