|  |
 | |
| Artikel-Nr.: C1001-2090614 Herst.-Nr.: 333.808 EAN/GTIN: 4016514024247 |
| |
|
|  |  |
 | Bachmann BlueNet Metered - Verlängerungsschnur ( Rack - einbaufähig ) - 7 Ausgangsstecker - 1U - 48.3 cm ( 19" ) - Deutschland Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Hellgrau, RAL 7035 |  | Lokalisierung | Deutschland |  | Gerätetyp | Verlängerungsschnur - Rack - einbaufähig |  | Höhe (Rack-Einheiten) | 1U |  | Rack-Größe | 48.3 cm ( 19" ) | Verschiedenes | Besonderheiten | Strommesser |  | Enthaltene Kabel | 1 x Stromkabel - 2 m |  | Rackmontagesatz | Mitgeliefert | Stromversorgungsgerät | Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen | 7 x Netzstecker CEE 7/4 (SCHUKO) |  | Elektrischer Strom max. | 16 A | Abmessungen und Gewicht | Breite | 43.9 cm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |