Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro FAN 0077L4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro FAN-0077L4 Computerkühlsystem Ventilator Schwarz, Weiß
Supermicro FAN-0077L4 Computerkühlsystem Ventilator Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1001-2089916
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     FAN-0077L4
EAN/GTIN:
     0672042020294
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
supermicro gehäuselüfter 4 pol
gehäuselüfter
Supermicro FAN 0077L4 - Gehäuselüfter - 120 mm - für SC733; SuperWorkstation 5035B-TB
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
12 cm
Tiefe
12 cm
Höhe
3.8 cm
Produkttyp
Gehäuselüfter
Umgebungsbedingungen
Geräuschentwicklung
53 dBA
Kühlkörper und Lüfter
Gebläsehöhe
38 mm
Drehgeschwindigkeit
4.150 U/min
Lüfterdurchmesser
120 mm
Luftstrom
252 m³/h (148 CFM)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Supermicro SC733 ¦ Supermicro SuperWorkstation 5035B-TB
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 4 pol
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,61*
€ 31,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Super Micro Computer
FAN-0086L4
ab € 17,87*
Zubehör
Super Micro Computer
SYS-5039A-I
ab € 692,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.