Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HP BLc7000 Single-Phase Enclosure W/6 Power Supplies and 10 Fans w/16 Insight Control Environment Licenses


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2080382
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     507015-B21
EAN/GTIN:
     8844204276746
Suchbegriffe:
Blade Enclosure
Server Chassis
Server Gehäuse
hp blade enclosure
HP BLc7000 Single-Phase Enclosure w/6 Power Supplies and 10 Fans w/16 Insight Control Environment Licenses - Rack - einbaufähig - 10U - für Integrity BL890c i2; ProLiant BL2x220c G7, BL460c G7, BL490c G7, BL620C G7, BL680c G7
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Rack - einbaufähig - 10U
Lüfter
10 - ( 10 installiert)
Herstellergarantie
Details zu Service & Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - 1 Jahr
Service & Support
1 Jahr Garantie
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V ( 50/60 Hz )
Installierte Anzahl
6
Max. unterstützte Anzahl
6
Redundante Stromversorgung
Ja
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Abmessungen und Gewicht
Breite
44.7 cm
Tiefe
81.3 cm
Höhe
44.2 cm
Gewicht
87 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Integrity BL860c, BL860c i2, BL860c i2 Base, BL870c, BL870c i2, BL890c i2, BL890c i2 Base ¦ HP ProLiant BL260c G5, BL280c G6, BL2x220c G5, BL2x220c G5 Server A, BL2x220c G5 Server B, BL2x220c G6, BL2x220c G6 Server A, BL2x220c G6 Server B, BL2x220c G7, BL460c, BL460c G5, BL460c G6, BL460c G7, BL465c, BL465c G5, BL465c G6, BL465c G7, BL480c, BL490c G6, BL490c G7, BL495c G5, BL495c G6, BL620C G7, BL680c G5, BL680c G7, BL685c, BL685c G5, BL685c G6, BL685c G7, SB460c SAN Gateway Storage Server, WS460c G6 Workstation Blade, xw460c Blade Workstation ¦ HP StorageWorks SB1760c Tape Blade, SB40c storage blade ¦ HP StorageWorks All-in-One Storage System SB600c 1.16TB Storage Blade ¦ HP StorageWorks Network Storage Blade X1800sb ¦ HP StorageWorks Network Storage Gateway X3800sb ¦ HP StorageWorks Ultrium 448c Tape Blade, SB920c
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.390,48*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
UP762E
ab € 839,94*
Zubehör
HP
UP763E
ab € 1.215,12*
Zubehör
HP
UP764E
ab € 1.571,80*
Zubehör
HP
U1M14E
ab € 1.115,51*
Zubehör
HP
U1M15E
ab € 1.449,57*
Zubehör
HP
U1M13E
ab € 765,95*
Zubehör
HP
UE487E
ab € 1.336,52*
Zubehör
HP
UE483E
ab € 1.034,36*
Zubehör
HP
UE479E
ab € 705,73*
Zubehör
HP
UM662PE
ab € 1.449,28*
Zubehör
HP
UE491PE
ab € 744,28*
Zubehör
HP
U1M11E
ab € 496,93*
Zubehör
HP
UE478E
ab € 124,97*
Zubehör
HP
UE482E
ab € 853,39*
Zubehör
HP
UE486E
ab € 1.138,34*
Zubehör
HP
UE490PE
ab € 652,84*
Zubehör
HP
U1M18E
€ 2.141,49*
Zubehör
HP
U1M16E
ab € 1.193,86*
Zubehör
HP
U1M17E
€ 1.682,55*
Zubehör
HP
UE480E
ab € 1.126,61*
Zubehör
HP
UE488E
ab € 2.001,26*
Zubehör
HP
UE484E
ab € 1.602,27*
Zubehör
HP
UE492PE
ab € 1.035,21*
Zubehör
HP
UE603E
ab € 1.874,22*
Zubehör
HP
UE602E
ab € 3.157,04*
Zubehör
HP
UE494E
ab € 450,32*
Zubehör
HP
UH745E
ab € 151,15*
Zubehör
HP
UE477E
ab € 236,88*
Zubehör
HP
UE481E
ab € 426,01*
Zubehör
HP
UE485E
ab € 604,54*
Zubehör
HP
UE489PE
ab € 419,28*
Zubehör
HP
U1M10E
ab € 290,25*
Zubehör
HP
U1M12E
ab € 698,65*
Zubehör
HP
UH322E
ab € 1.941,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG