Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE ProLiant BL490c G6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2073758
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     509316-B21
EAN/GTIN:
     4948382616234
Suchbegriffe:
Server
hp server
server
Der HPE ProLiant BL490c Virtualization Blade setzt als halbhoher Blade neue Maßstäbe hinsichtlich der Speicherkapazität und E/A-Bandbreite. Mit bis zu 2 Intel Xeon Prozessoren, 18 DIMM-Steckplätzen und der Unterstützung für bis zu 24 NICs präsentiert sich der BL490c jedem Manager eines Unternehmensrechenzentrums als ideale Serverplattform für das Hosting von virtuellen Maschinen.
HPE ProLiant BL490c G6 - Server - Blade - zweiweg - 1 x Xeon E5504 / 2 GHz - RAM 6 GB - keine HDD - GigE, 10 GigE - Monitor: keiner - Windows Server 2008 R2-zertifiziert
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Server
Anwendungsempfehlung
Kleinbetrieb, Großunternehmen
Formfaktor des Produktes
Blade
Server-Skalierbarkeit
Zweiweg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort
RAM
Technologie
DDR3 SDRAM - ECC
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Leistungsmerkmale
Registriert
Installierte Anzahl
6 GB / 192 GB (Max)
Übereinstimmung der Speicherspezifikation
PC3-10600
Unterstützter RAM
192 GB registriert - ECC ¦ 48 GB ungepuffert - ECC
Konfigurationsmerkmale
3 x 2 GB
Steckplatz
18 (Gesamt) / 15 (frei)
Effektive Speichergeschwindigkeit
800 MHz
Bewertete Speichergeschwindigkeit
1333 MHz
Netzwerk
Typ
Integriert
Leistungsmerkmale
Wake on LAN (WoL)
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ap
Schnittstellentyp (Bustyp)
PCI Express x4
Ethernet-Controller
HP NC532i
Remote-Management-Controller
Integrated Lights-Out 2
Ethernet-Ports
2 x 10 Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Administrations-Passwort, Passwort für Stromeinschaltung
Kennzeichnung
ACPI 2.0
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90%
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA - integriert
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Cache-Speicher
Installierte Größe
4 MB
Cache pro Prozessor
4 MB (2 x 2 MB (2 MB pro Core-Paar))
Betriebssystem / Software
Software
Treiber & Dienstprogramme
OS-zertifiziert
Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Novell NetWare 6.5, Red Hat Enterprise Linux 3, SuSE Linux Enterprise Server 9, Microsoft Windows Server 2003 Standard x64 Edition, Red Hat Enterprise Linux 4, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition
Zertifiziert für Windows Server
Dieser Server ist getestet, abgestimmt und für Windows Server 2008 R2 mit OEM-Hardware zertifiziert. Kaufen Sie zur Vorinstallation Ihrer Serverlösung ein Reseller Option Kit.
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.6 cm
Tiefe
51 cm
Höhe
18.2 cm
Grafik-Controller
Typ
Integriert
Videospeicher
32 MB DDR SDRAM
Videoschnittstellen
VGA
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Intel 5500
Taktfrequenz
2 GHz
Wichtigste Prozessormerkmale
Intel Smart Cache
64-Bit-Computing
Ja
CPU
Intel Xeon E5504
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Prozessoranzahl
2
Prozessoranzahl
1
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
CPU-Anschluss
LGA1366-Sockel
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x HPE iLO ¦ 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) ¦ 1 x VGA
Steckplatz
2 (gesamt)/ 2 (frei) x Erweiterungssteckplatz (8x-Modus) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x SDHC-Karte (intern)
Einschübe
2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.826,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.990,08*
€ 2.368,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.969,53*
€ 2.343,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.906,51*
€ 2.268,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.865,88*
€ 2.220,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.826,54*
€ 2.173,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP
500666-B21
ab € 87,89*
Zubehör
HP
500658-B21
ab € 203,23*
Zubehör
HP
453246-B21
ab € 101,65*
Zubehör
HP
467801-B21
ab € 121,57*
Zubehör
HP
500662-B21
ab € 53,38*
Zubehör
HP
UE493E
ab € 184,48*
Zubehör
HP
UH745E
ab € 149,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.