Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Electronic HP Care Pack 24-Hour Call-To-Repair Hardware Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     173-1480325
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     UP669E
EAN/GTIN:
     4053162108097
Suchbegriffe:
Care Pack
Garantieerweiterungen
care pack hp
Electronic HP Care Pack 24-Hour Call-To-Repair Hardware Support - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - 24x7 - 24 Stunden (Reparatur) - für ProLiant ML150 G6, ML150 G6 Base, ML150 G6 Entry, ML150 G6 Performance
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Serviceerweiterung
Inbegriffene Leistungen
Arbeitszeit und Ersatzteile
Volle Vertragslaufzeit
3 Jahre
Stelle
Vor-Ort
Serviceverfügbarkeit
24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche
Wiederherstellungszeit
24 Stunden
Details
Details zu Service & Support
Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - Reparaturzeit: 24 Stunden - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP ProLiant ML150 G6, ML150 G6 Base, ML150 G6 Entry, ML150 G6 Performance
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
pro Stück
Frei Haus
ab € 544,97*
€ 549,02*
pro Packung
Frei Haus
ab € 554,06*
€ 558,08*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,02*
€ 653,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 544,97*
€ 648,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG