Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Electronic HP Care Pack 24-Hour Call-To-Repair Hardware Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     173-1480363
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     UP705E
EAN/GTIN:
     4053162108455
Suchbegriffe:
Care Pack
Garantieerweiterungen
IT Serviceverträge
care pack hp
Electronic HP Care Pack 24-Hour Call-To-Repair Hardware Support - Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - 24x7 - 24 Stunden (Reparatur) - für ProLiant DL380 G7, ML350 G5, ML350 G6, ML350p Gen8
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Serviceerweiterung
Inbegriffene Leistungen
Arbeitszeit und Ersatzteile
Volle Vertragslaufzeit
3 Jahre
Stelle
Vor-Ort
Serviceverfügbarkeit
24 Stunden pro Tag / 7 Tage pro Woche
Wiederherstellungszeit
24 Stunden
Details
Details zu Service & Support
Serviceerweiterung - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort - Reparaturzeit: 24 Stunden - Verfügbarkeit: 24 Stunden pro Tag / Montag-Sonntag
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP ProLiant DL380 G7, ML350 G5, ML350 G5 Base, ML350 G5 Entry, ML350 G6, ML350 G6 Base, ML350 G6 Entry, ML350 G6 Performance, ML350p Gen8, ML350p Gen8 Base, ML350p Gen8 Entry, ML350p Gen8 Performance
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
Lager 173
pro Stück
Frei Haus
€ 749,73*
pro Packung
Frei Haus
€ 762,13*
pro Paket
Frei Haus
€ 786,37*
pro Paket
Frei Haus
€ 786,37*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,73*
€ 892,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG