| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-2065367 Herst.-Nr.: TS256MSQ64V8U EAN/GTIN: 7605578073390 |
| | |
|
| | |
| Transcends DDR2-800 SO-DIMMs mit erweitertem Temperaturbereich werden für anspruchsvolle Systeme hergestellt, die unter sehr hohen oder niedrigen Temperaturen arbeiten. Sie haben eine hohe Wiederstandsfähigkeit und sind mit 30u" Goldkontakten ausgestattet, die 10x dicker als durchschnittliche Kontakte sind. Dank ihrer Zuverlässigkeit und Leistung sind Transcends DDR2-800 SO-DIMMs mit erweitertem Temperaturbereich (-40 ºC bis 85 ºC) besonders geeignet für Anwendungen wie Transportsysteme, POS Terminals, Automaten und Digital-Signage Displaysysteme oder medizinische Geräte. Transcend - DDR2 - Modul - 2 GB - SO DIMM 200-PIN - 800 MHz / PC2-6400 - CL6 - 1.8 V - ungepuffert - non-ECC - für ASUS C90 Weitere Informationen: Allgemein | Kapazität | 2 GB | | Erweiterungstyp | Generisch | Verschiedenes | Kennzeichnung | RoHS | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | ASUS C90 | Arbeitsspeicher | Typ | DRAM Speichermodul | | Technologie | DDR2 SDRAM | | Formfaktor | SO DIMM 200-PIN | | Geschwindigkeit | 800 MHz (PC2-6400) | | Latenzzeiten | CL6 | | Datenintegritätsprüfung | Non-ECC | | Besonderheiten | Dual Rank, On-Die Termination (ODT), Off-Chip Driver (OCD), Serial Presence Detect (SPD), ungepuffert | | Modulkonfiguration | 256 x 64 | | Chip-Organisation | 128 x 8 | | Spannung | 1.8 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DDR2 S0DIMM, DDR2 SODIMM, DDR2 RAM, DDR3 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr2 ram 2gb so dimm, ddr2 ram 2gb, ddr2 ram |
| | |
| |