Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend - DDR2 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 667 MHz / PC2-5300 - CL5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2065363
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS256MLQ64V6U
EAN/GTIN:
     7605578023036
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DDR2 RAM
Desktop-PC-Speicher
ddr2 ram 2gb
ddr2 ram
Transcend bietet vollständig kompatible Produkte für proprietäre Anforderungen und ist heute einer der drei weltweit führenden Hersteller von proprietärem Speicher. Das Unternehmen hat sich den Ruf erworben, die stärkste Quelle für eine Reihe von Designs zu sein, darunter Speicher für Workstations, Server, Router, Fernsehspiele, Digitalkameras, Drucker, MP3-Player und Faxgeräte. Transcend garantiert die Lieferung von Designs, die mit den Systemen der Kunden kompatibel sind. Dieser Speicher ist für die folgenden Systeme konzipiert: Intel TS256MLQ64V6U DG965WH; Intel TS256MLQ64V6U DG965OT; MSI TS256MLQ64V6U K9VGM-V; MSI TS256MLQ64V6U P965 Neo-F; MSI TS256MLQ64V6U 945P Neo3-F; Gigabyte TS256MLQ64V6U GA-M57SLI-S4; ECS (Elitegroup) TS256MLQ64V6U PX1; ECS (Elitegroup) TS256MLQ64V6U 761GXM-M; Asrock TS256MLQ64V6U ALiveXFire-eSATA2; Asrock TS256MLQ64V6U AM2NF4G-SATA2; Asrock TS256MLQ64V6U AM2V890-VSTA; Asrock TS256MLQ64V6U AM2NF6G-VSTA; Intel TS256MLQ64V6U D945PWM; Intel TS256MLQ64V6U DG965MS; Intel TS256MLQ64V6U DQ963GS; Intel TS256MLQ64V6U DG965SS; Intel TS256MLQ64V6U DP965LT; Intel TS256MLQ64V6U DG965RY; Intel TS256MLQ64V6U DG965MQ; Intel TS256MLQ64V6U DQ965WC; Intel TS256MLQ64V6U DQ963FX; Intel TS256MLQ64V6U D945PAW; Intel TS256MLQ64V6U D945GBO; Intel TS256MLQ64V6U DQ965CO; Intel TS256MLQ64V6U DG965PZ; Intel TS256MLQ64V6U D945GCL; Intel TS256MLQ64V6U DQ965GF; Intel TS256MLQ64V6U D945GRW; Intel TS256MLQ64V6U D946GZIS; Intel TS256MLQ64V6U Intel D975XBX2 Motherboard; Intel TS256MLQ64V6U D945PLM; Intel TS256MLQ64V6U D945GPM; ASUS TS256MLQ64V6U M2N-E; ASUS TS256MLQ64V6U P5B, P5B Deluxe, P5B Deluxe/WiFi-AP; ASUS TS256MLQ64V6U M2N32-SLI Deluxe/Wireless Edition, M2N32 WS Professional; ASUS TS256MLQ64V6U P5B-V, P5B-VM; ASUS TS256MLQ64V6U M2NPV-MX, M2NPV-VM; ASUS TS256MLQ64V6U M2N-SLI Deluxe; ASUS TS256MLQ64V6U M2N4-SLI; ASUS TS256MLQ64V6U TS300-E4/PA4 Server; ASUS TS256MLQ64V6U M2N-MX; ASUS TS256MLQ64V6U TS300-E4/PX4 Server.
Transcend - DDR2 - Modul - 2 GB - DIMM 240-PIN - 667 MHz / PC2-5300 - CL5 - 1.8 V - ungepuffert - non-ECC - für Acer Aspire M1100, M1201, M1610, M1641, M1800; Veriton M261, M2610, M2611, M4610, M4618
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
2 GB
Speicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Modulkonfiguration
256 x 64
Besonderheiten
Ungepuffert
Geschwindigkeit
667 MHz (PC2-5300)
Chip-Organisation
128 x 8
Spannung
1.8 V
Latenzzeiten
CL5
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Aspire E560-HB7E, E560-KB7J, E560-MB7H, E560-PB7J, E571-HE74, M1100-2B7Z_250, M1100-2E7Z OB 22'', M1100-2E7Z One Box 19'' TFT, M1100-B1300A, M1100-SD4000A, M1100-SS1250A, M1100-SS3800B, M1100-TE7Z OB 16'', M1100-U1302A, M1100-U1402A, M1201, M1201-BE5500A, M1201-DM7Z, M1201-ED5000A, M1201-IM7Z, M1201-SA1620A, M1201-SD4450A, M1201-SD5400A, M1202-ED7450B, M1202-EF8550A, M1202-U1850A, M1610-4M7A - "VISTA", M1610-AB7Z One Box 19" TFT, M1610-DM7E, M1610-ED2180A, M1610-SD4500A, M1610-U1201A, M1610-ZB71, M1610-ZE71 One Box 19" TFT, M1610-ZE71_320, M1610-ZE7N_CZ, M1640, M1640/440, M1640-ED2160A, M1640-SD4500A, M1640-U1401A, M1641, M1641-4M7Z OB 22"X, M1641-4R7G, M1641-4R7Z, M1641-B1680A, M1641-FE7Z, M1641-FR7A, M1641-FR7H, M1641-NE7Z, M1641-NR7G, M1641-SD2200A, M1641-U1521A, M1641-VM75 OB 22''X, M1641-VR7H, M1800-C2DE7500, M1800-PDCE5200, M1800-PDCE5300, M3100-FE7Z - "VISTA", M3100-GB7Z One Box 19"TFT, M3100-JE7Z, M3100-QB7Z - "VISTA", M3100-U3300A, M3100-U3401A, M3100-XE71, M3200, M3200-ED6000A, M3200-ED6000A - Dual Hotload, M3630, M5600, M5630, M5630 AT365, M5630 Blu-Ray, M5630 Gamer Line, X3600-72M332, X3600-Q93BU5 ¦ Acer Veriton M261 - Consumer, M2610, M2610G, M2610-SD11F, M2610-UG630W, M2610-UG631W, M2610-UG850W, M2610-Ui32120W, M2611G, M2611G_Ec, M2611G_H_EcLP, M2611G_Hc, M2611G-UG2020X, M2611G-UG645X, M2611G-Ui3322X, M2611G-Ui3324X, M261-BE2160C, M261-BE2160P, M261-FC4301P, M261-SC4200L, M261-SC4300L, M261-SC4400L, M261-SD2160L, M261-SD2161L, M261-SD2180L, M460 Entry, M460 Premium, M460 Value, M460-ED4700C, M460-ED5200C, M460-ED5400C, M460-ED7200C, M460-ED7201C, M460-FD2180P, M460G-ED7500C, M460G-ED8500C, M460-SC4200P, M460-SC4300P, M460-SC4400C, M460-SD2160C, M460-SD2182C, M460-SD4500C, M460-SD4502C, M460-UD4501C, M460-UD4501P, M4610, M4610G, M4610G-MO10W, M4618G-Ei3210W, M4618G-Ei5240W, M4618G-Ei7260W, M4618G-Ui32102W, M4618G-Ui3210W, M4618G-Ui52320W, M4618G-Ui5240W, M4618G-Ui72601W, M4618G-Ui72602W
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Speicher - DIMM 240-PIN
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,47*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,82*
€ 114,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,43*
€ 100,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.