Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto USB Flash Drive 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-2059928
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     10322
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
AgfaPhoto USB Flash Drive 2.0 - USB-Flash-Laufwerk - 4 GB - USB 2.0 - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
4 GB
Farbe
Silber
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Plug and Play
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 9.2 oder höher, Linux Kernel 2.4 oder höher, Microsoft Windows 2000 / ME / XP/ Vista
Abmessungen und Gewicht
Breite
7 mm
Tiefe
57 mm
Höhe
16 mm
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Bootfähig
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 5 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 10 MB/s
Interfacetyp
USB 2.0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.