Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

BestMedia Platinum


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1001-2045561
Hersteller:
     BestMedia
Herst.-Nr.:
     177306
EAN/GTIN:
     4027927773066
Suchbegriffe:
micro SD
micro SD Card
microSD
microSD Card
BestMedia Platinum - Flash-Speicherkarte ( microSDHC/SD-Adapter inbegriffen ) - 8 GB - microSDHC
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
8 GB
Kompatibilität
Nicht spezifisch
Produkttyp
Flash-Speicherkarte
Speicher
Formfaktor
microSDHC
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 12 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
Bis zu 5 MB/s
Enthaltener Speicheradapter
microSDHC/SD-Adapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
55 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 mm
Tiefe
15 mm
Gewicht
2 g
Stärke
1 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG